消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670
設定温度範囲50〜600℃
セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18
電源(V)AC100(50/60Hz)
ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)
こて部全長(mm)250
風量(L/min)【ステーション部】5〜115(001〜100%)
プラグ形状2極接地型プラグ