サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39185447
品番
F-7165-250V-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
B種 普通溶断型
規格
PSEマーク品(電気用品安全法)
定格
AC250V-15A
材質(絶縁体)
ガラス
寸法(Φ×mm)
10.31×38.1
仕様
RoHS対応