曜日別特売
MMD-CA1830 エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売 39186054

 

MMD-CA1830 エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売 39186054
MMD-CA1830 エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売 39186054

エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39186054品番MMD-CA1830
参考基準価格(税別)¥225,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。

材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)67.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする