曜日別特売
ML-3391-10P 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ 39186752

※画像は極数5Pです

ML-3391-10P 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ 39186752
ML-3391-10P 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ 39186752

端子台 中継用2列型 ML-3391

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数10P
寸法A(mm)111.5
寸法B(mm)104.5
内容量1個注文コード39186752品番ML-3391-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
取付方式直付け結線方式ネジ極数10P寸法A(mm)111.5寸法B(mm)104.5端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186804
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

端子台はどんな時でも必要なんです。試作機でも、製品でも。

対象商品 : 39186822
2020-04-29
用途: 自作スピーカーへのスーパーツィーター用コンデンサー接続に使用。
医療・福祉・介護関連業

端子への半田の乗りが悪く、苦労した。単に私の技術の問題かも知れないが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする