※画像は極数5Pです
サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-3391
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
12P
10P
12P
15P
16P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
11P
13P
14P
17P
18P
19P
1P
7P
9P
寸法A(mm)
130.5
111.5
130.5
159
168.5
35.5
45
54.5
64
73.5
92.5
140.6
162.6
173.6
206.6
216.6
227.6
30.2
96.3
118.4
寸法B(mm)
123.5
104.5
123.5
152
161.5
28.5
38
47.5
57
66.5
85.5
131.9
154
164.9
197.8
208.8
219.9
22
87.9
109.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39186761
品番
ML-3391-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
12P
寸法A(mm)
130.5
寸法B(mm)
123.5
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000