GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39187066 品番 GF063P101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可

強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)
(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転角度(°)
(電気的)210±10
(機械的)250±10
公称抵抗値(Ω)100 抵抗変化特性直線型 抵抗値許容差(%)±20(±10) 抵抗体サーメット 実装方法スルーホール 形状上面調整 使用温度範囲(℃)-55〜+125 定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 温度係数(抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98〜19.6[10〜200] RoHS指令(10物質対応)対応 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39187066
2026-02-27
用途:
車のウインカー
製造業

ノーマルのウインカーが早過ぎるので、点滅回数を減らすために使用しました。
規定基準内で自由に調整できて満足しています。

2025-02-08
用途:
電子工作
サービス業

地方では1つばかりでは入手できない。大変助かります

対象商品:
39187093
2022-02-12
用途:
電子工作に利用
製造業

手持ちの可変抵抗が無くなったため、本製品を購入しました。
複数の抵抗値を少しずつ購入でき、1個ずつ個別包装されていたので、ピン曲がり等も無く良い状態で助かりました。
性能についても問題なく利用できています。

対象商品:
39187066
2021-01-16
用途:
ハイゼットトラック S210Pのウインカーリレーに装着
地域開発山梨工場有限会社 様 (製造業)

リアウインカーをLEDのT10に換えたことによるハイフラを直すために、ウインカーリレーを分解してシャント抵抗器とこの商品を付け替えました。

リアウインカーの純正サイズはT20なのですが、ヘッドライトを購入した時にプレゼントで貰った2個のT10を付けました。
リアウインカーのみで純正サイズより小さいT10ですが、左に目一杯回して問題なく点きました。右に少し回すだけで点かなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
39187075
2021-01-10
用途:
車のLED調光に
卸売・小売業

車のフットランプ照明の明るさ調整に使っています。微妙な明るさの調整に便利です。

対象商品:
39187084
2021-09-10
用途:
基板組込用

通常に使用している物で安心して使用できる良い製品です。

対象商品:
39187075
2020-12-04
用途:
フルカラーLEDのカラー指定配線用

問題もなく使えている。なるべく国産のものを使いたかった。

対象商品:
39187127
2019-11-11
用途:
検出電圧の分圧調整用
その他業種

VRと言えば「東京コスモス電機」。昔からの信頼性の高いメーカーの物ですから安心して使えます。調節時に回す感触も大変良く信頼性を感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする