RV24YN15S B101 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187845 RV24YN15S B101 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187845 RV24YN15S B101 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187845 RV24YN15S B101 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187845

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称抵抗値(Ω)100 抵抗変化特性直線形 シャフト長さ(mm)15 注文コード39187845 品番RV24YN15S B101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は公称抵抗値・抵抗変化特性・シャフト長さなど39種類から選べます 他の種類を見る

JIS準拠品です。

回転角度(°)
(電気的)280±10
(機械的)300±5
直径(Φmm)24.6±0.5 公称抵抗値(Ω)100 シャフト長さL(mm)15±1 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形 スイッチなし 定格電力(W)0.25(40℃)、0(85℃) シャフト長さ(mm)15 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10〜+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC315または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5〜30[51〜306] RoHS指令(10物質対応)対応 半田付け性235℃、5sec 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
音声録音用に
製造業

スピーカー出力を直録音するのにレベルが高すぎて音割れする場合があり、入力レベルを調整するために利用しました。思ったように録音ができるようになり、満足しています。

1人が参考にしています
2025-09-15
用途:
PWM速度調整
ワイテック 様 (製造業)

「防水ボリューム」で探すとこれしか出てこなかった。本体は防水のようだが取付穴の防水はできていないので取付後ネジ部にシール剤を塗布して処置した。パッキンを付属して欲しい。スイッチ付きが欲しい。

対象商品:
39187994
2025-08-16
用途:
機械のメンテナンスに使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-08-03
用途:
電子工作

軽すぎず重すぎないトルクとタフネスさで愛用しています。

2025-01-23
用途:
卓上旋盤の速度調整ボリューム
猫の手工房 様 (製造業)

当初回転不良は何が原因か不明でしたが、安価だったのでとりあえず交換したら直りました。納期も短く助かりました。

対象商品:
39187924
2022-03-31
用途:
音響機器のメンテナンス
製造業

音響装置の音量調整用に購入いたしました。
音量変化がスムーズ且つ直線的に変化し
変化時のノイズも発生せず、たいそう満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39187976
2022-02-14
用途:
製麺機の麺の長さの調整用
遠藤コンス株式会社 様

製麺機が古いのでメ−カ−に部品が無く、重宝しています。最短2日で届くので、ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
39187967
2021-10-30
用途:
自作ステレオアンプに使用。

最近の市販VRには構造的に不安がありますが当製品は信頼感があり音質もほぼ満足しております。最近は見かけなくなり探しておりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする