サンフレヤー

(49件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 39188432 品番 68101
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)

用途
故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
サイズ 質量(g)100 タイプACE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×135 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 燃焼時間(分)1本(5分) 光度(cd)160以上 仕様薬量/85g 種類発炎筒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※有効期限の切れた発炎筒は必ず交換して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
自動車の安全工具の一環として
製造業

自動車に積んであるフレアーが古くなったため新たに購入、試していないので何とも言えませんが期限が切れているものは交換した方が無難であるという判断です。

2024-12-25
用途:
事業所の車両に
株式会社松井組 様

期限切れの交換用に購入、安価で扱いやすくとてもコスパよい商品でした。

対象商品:
41019124
2023-03-17
用途:
社用車、営業車の交換用
運輸・通信業

車検時に交換するより1本あたりが安上がりで助かっています。

対象商品:
41019133
2022-09-14
用途:
車両設置品
株式会社睦美 様

発煙筒は定期的交換が必要な為、コストパフォーマンスが良いモノタロウが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41019133
2022-04-12
用途:
車検

まとめて購入で他社より格段お買い得。
有効期限が切れている車輌が多いので安値は助かります!

対象商品:
41019124
2022-02-01
用途:
お客様車両に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

契約している部品商よりも安いので助かっております。

対象商品:
41019133
2021-12-17
用途:
車の非常用に設置
株式会社アイコンホールディングス 様

車の点検時、古いものとの取り換えや新規に全車設置しました。

対象商品:
41019124
2021-11-27
用途:
車検時
株式会社リレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストも物もとても良いです。車検時に重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする