- スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188642

※シリコンバンド

- スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188642 - スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188642 - スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188642 - スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188642

スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39188642 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる自転車に簡単取付け。ベルクロテープでワンタッチ・変形ハンドルにも対応。
スマホ、ガラケーを簡単確実に。2サイズのシリコンバンドで、幅広い機種に対応。
フォンスタンド(クレイドル)にもなる。自転車から外せば、そのまま机に置ける。
シンプルデザイン・3色のシリコンバンドでコーディネイトしやすい。
振動に強い。滑り止め付きベルクロでしっかり固定・シリコンブロックで振動吸収。
スポーツライドを妨げない。ダンシング(立ちこぎ)でも、ヒザに当たらない。

色(バンド)オレンジ 取付可能寸法(mm)(ハンドルバー)直径25〜35 材質(プレート)ABS、(ブロック、リング)シリコンラバー、(ベルクロストラップ)ナイロン 本体寸法(mm)112×50×42 質量(g)約50 付属品取付け用ベルクロストラップ、シリコンバンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39188624
2019-12-11
用途:
スマホでも無理やりゴムバンドではさめるが
株式会社アクト 様 (サービス業)

画面上にゴムバンドで横線をひくような形になります。

上下に挟んでも余裕な機種なんてあれば百歩譲って使えますが、そもそも本体がガラケーの小型機ぐらいしかないので、スマホで使うのは考え難いです。

折り畳み携帯のプッシュ部分を着圧する程度じゃないでしょうか?

これは現代の商品とは思えないクオリティの低さです。ゴムなんで劣化も気になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39188624
2012-05-29
用途:
バイク

自転車用ですが、バイクでも使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする