※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
EA型工事排水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
39188714
品番
22EA5.4S
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・周波数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.10/8
取扱液
雨水・湧水・土砂水(液温:0〜40度)
異物通過径(Φmm)
6
運転可能最低水位(mm)
40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません