画像準備中

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39188877 品番MHN3-25MJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示・出力付。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。

測定範囲(mm)0〜25 先端形状球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ストレート シリーズ350 最小表示量(mm)0.001 目盛仕様正目盛 器差(μm)±2(量子化誤差±1カウントは含まず) 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする