スライドコーンバー

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39189297 品番 CB2-3420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1.2〜2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
黄×黒 長さ(mm)1200〜2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09493696
2023-10-20
用途:
伸縮自在は助かります!
卸売・小売業

店頭で自転車や歩行者との接触で活用しているカラーコーンとセットで使用しております。伸縮自在で長さに固定されなく応用出来て、凄く取り扱いしやすいです。

対象商品:
09493687
2023-12-22
用途:
安全対策
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

常日頃の安全対策用品として重宝している。安価で良い。

対象商品:
09493687
2023-02-06
用途:
駐車場の整理

近くのホームセンターでも取り扱いはありますが持ち帰りが不便なのでこちらで購入しました。商品は満足です。

対象商品:
09493687
2022-08-19
用途:
現場用
株式会社田島製作所 様

現場で使用していますが、保管する時につっかえ棒のようにたためると便利と感じています。

対象商品:
39189297
2022-04-21
用途:
電気工事の作業区画、立ち入り禁止措置
株式会社生田電工 様 (建設業・工事業)

定尺ものではコーンの設置間隔が一定になるため、作業現場に応じた区画がしづらいことが多かったのですが、この品物で問題は解決です。ただ比較的扱いが雑なため、破損したりすることもあり、安価な定尺物とうまく組合わせて使っています

対象商品:
09493687
2022-03-11
用途:
区画設定用
Daifuku Airport Technologies Japan Co., Ltd. 様 (運輸・通信業)

長さ調整ができるため、固定寸法品に比べフレキシブルに使用できるので使い勝手が非常に
良かった。

対象商品:
09493696
2019-04-22
用途:
安全運転研修
株式会社国際トランスサービス 様 (運輸・通信業)

安全運転研修用に大小の大きさの伸縮式コーンとスライドコーンバーをセットで購入したが、コーン同様ポールは伸縮式でもあるので、持ち運び・移動も楽で大変効果的に活用しています。

対象商品:
39189281
2020-02-05
用途:
業務で使用

業務で使用のため特に感想は有りません。使用には問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする