※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)0.75
口径(mm)32×32
内容量1台注文コード39189615品番32X32FSFDN5.75E
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。
電動機直動形なのでコンパクトです。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。