口径(mm)32×32出力(kW)0.75電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.04/24.9、0.15/17.0設置場所屋内・屋外極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(並)運転方式FSDN標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.73(7.4)取扱液清水0~40℃騒音レベル(dB(A))52構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)相三相