口径(mm)65×50出力(kW)5.5電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.25/44.0、0.75/29.7設置場所屋内・屋外極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(並)運転方式FSDN標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.55(5.6)取扱液清水0~40℃騒音レベル(dB(A))63.7構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)相三相