GT-X 安全スニーカー GT-X サンダンス ハイカット セーフティーシューズ 39190322

安全スニーカー GT-X

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード39190322 品番GT-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ16種類から選べます 他の種類を見る

先芯耐荷重約1トン。
足首を優しくホールド。
フィット感抜群!
薄型ソールで路面状態を察知!

サイズ(cm)24 ブラック×シルバー 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)380(26.0cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39190383
2015-03-26
用途:
建築全般
建設業・工事業

靴底が薄く減りやすい。
一ヶ月の使用で靴底が磨り減り穴が開きました。

1人が参考にしています
対象商品:
39190426
2013-01-29
用途:
大工作業の建て方時

軽く、足になじむのでよく使います。軽く高所作業時の足の感覚もいいと思います。つま先安全鉄板が靴底に当たり長く使うと親指の付け根辺りと小指の付け根辺りで突き抜けて靴裏に出てしまいます。靴裏に穴が開いてしまうので雨降りに履けなくなり処分します。この点を改良してもらうだけで、もう少し長く履けるのに残念です。でも安全靴の中で今までで一番気に入っているので買い続けています。見つけてから5足買い続けています。

6人が参考にしています
対象商品:
39190365
2012-04-07
用途:
高所作業

足場の上でもグリップ力が良く、安心して作業が出来ます。
個人的な感想ですが、少々足場が濡れていてもグリップしてくれますね。
アスファルトやコンクリートを歩くと靴底の摩耗が早いので、いつも履き替えています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする