エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
HPED型給水補助加圧装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39191496
品番
20HPED0.15S
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
口径(mm)
20
出力(kW)
0.15
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
吐出量(L/min)/全揚程(m)
15/24
設置場所
屋内・屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000