画像準備中

HPJS型浅井戸専用ジェットポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)200 周波数(Hz)60 注文コード39192065 品番32×25HPJS6.4
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は電源・周波数など10種類から選べます 他の種類を見る

エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ
(浅井戸用)
HPE型 浅井戸用インバータポンプ
HPO型 浅井戸用丸形ポンプ
HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ
(深井戸用)
HPJD型 深井戸用ジェットポンプ
HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ
HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット

口径(mm)32×25 電動機出力(kW)0.4 電源(V)200 周波数(Hz)60 吐出量(L/min)/全揚程(m)77/15(吸上げ高さ1m時)、42/21(吸上げ高さ7m時) 運転方式HPJS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする