※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

踏抜き防止インソール FS-343

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード39192291 品番FS-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)23.5 材質綿、ステンレス、EVA 厚さ(mm)0.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39192352
2017-02-10
用途:
自転車用のソール硬化に
サービス業

ジョギングシューズで自転車に乗る時に、ソールがある程度
硬い方が使いやすいので、ソール硬化用に使っています。
今まで使用していた0.5mm厚のものが片方約76gで、こちらは約61g程。手で曲げると薄い分曲がりやすかったので、通常の踏み抜き防止用としては、こちらの製品の方が違和感無く使用できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39192325
2016-04-17
用途:
森林作業
なか自然の会 様

森林作業のため切株等で踏み抜きをしやすい環境にある。以前は重量のある作業靴をはいていたため非常に動きづらかった。今回靴も軽量のものを同時に購入した結果動きやすく疲れも軽減された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする