FS-343 踏抜き防止インソール FS-343 サンダンス 39192334

踏抜き防止インソール FS-343

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード39192334品番FS-343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズ(cm)25.5材質綿、ステンレス、EVA厚さ(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39192352
2017-02-10
用途: 自転車用のソール硬化に
サービス業

ジョギングシューズで自転車に乗る時に、ソールがある程度
硬い方が使いやすいので、ソール硬化用に使っています。
今まで使用していた0.5mm厚のものが片方約76gで、こちらは約61g程。手で曲げると薄い分曲がりやすかったので、通常の踏み抜き防止用としては、こちらの製品の方が違和感無く使用できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39192325
2016-04-17
用途: 森林作業
なか自然の会

森林作業のため切株等で踏み抜きをしやすい環境にある。以前は重量のある作業靴をはいていたため非常に動きづらかった。今回靴も軽量のものを同時に購入した結果動きやすく疲れも軽減された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする