エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
LPN型キャンドラインポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39192379
品番
20LPN6.07S
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
口径(mm)
20
出力(kW)
0.07
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
20/6.0、66/2.1
設置場所
屋内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません