曜日別特売

LPS型ラインポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)2.2
電圧(V)三相200/220
口径(mm)40
内容量1台注文コード39192433品番40LPS62.2E
参考基準価格(税別)¥541,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。

口径(mm)40出力(kW)2.2電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(L/min)/全揚程(m)40/39.6、250/32.0設置場所屋内・屋外極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.31(3.1)取扱液清水 0~100℃騒音レベル(dB(A))61.7構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする