※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 口径(mm)25 周波数(Hz)50 注文コード39192458 品番25MDPE35.4
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は電圧・口径・周波数など47種類から選べます 他の種類を見る

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。
電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。
吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。

口径(mm)25 出力(kW)0.4 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(L/min)/全揚程(m)20/80、20/25.9/18.5 設置場所屋内・屋外 種類渦巻ポンプ 極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) 運転方式MDPE 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.72(7.3) 取扱液清水 0℃〜80℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングSUS304 三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする