※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(mm)
32
周波数(Hz)
50
注文コード
39193018
品番
32P707A 5.2SA
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・周波数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
自動・非自動の2タイプを用意しています。
接液部オールステンレス製です。
口径(mm)
32
出力(kW)
0.2
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
5
吐出量(L/min)
100
仕様
自動形
タイプ
自動形
取扱液
液質:清水、液温:0〜50℃、異物の大きさ:10mm以下
極数
2極
形式
乾式水中
運転方式
P707
異物通過径(Φmm)
10
残水位(mm)
60
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)、オイルシール(電動機側)
ケーシング
SUS304
配管接続方式
ねじ込み式
相
単相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません