エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
RQD型自吸式渦流ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
注文コード
39193298
品番
25RQFD5.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,800
この商品は
出力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
25
吸込口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.2
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
6/28.0 24/6.0
吸込全揚程(m)
-8(20℃)
設置場所
屋内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません