※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQPB型農事用自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39194043 品番 65SQPB
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

特殊ツインボリュートを採用した高自吸形です。
クローズド羽根車を採用した高効率、低騒音形です。
耐久性を考慮したステンレス製主軸を採用しています。
グランドパッキン、密封玉軸受を採用していますので保守が容易です。
回転速度を変化させることにより、低揚程から高揚程まで広範囲に使用できます。

口径(mm)65 吸込全揚程(m)-6(20℃) 設置場所屋内 性能(自吸)-6m/20℃ 接続JIS 10K形(薄)フランジ 運転方式SQPB 取扱液清水・上澄水 0〜40℃ 構造(軸封)グランドパッキン ケーシングFC200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする