※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
水道加圧装置HPT+HPJS750W型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
タイプ
受水槽1000L FRP(平架台付き)
受水槽1000L FRP(平架台付き)
受水槽300L FRP
受水槽500L FRP
受水槽500L FRP(平架台付き)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39195328
品番
HPT-100GA 32×25HPJS6.75B
参考基準価格(税別)
¥753,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
吸入/吐出口径(mm)
32/25
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
吐出量(L/min)/全揚程(m)
92/19(吸上げ高さ1M)
タイプ
受水槽1000L FRP(平架台付き)
設置場所
屋内・屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500