曜日別特売
KH205880R ガイドバー バローベ 39195398

KH205880R ガイドバー バローベ 39195398
KH205880R ガイドバー バローベ 39195398
KH205880R ガイドバー バローベ 39195398
KH205880R ガイドバー バローベ 39195398

ガイドバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本仕様先端スプロケットガイドバー20”、.325”ピッチ、058”(1.5mm)ゲージ、ハスクバーナースモールマウント、オレゴンK095マウント相当。注文コード39195398品番KH205880R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高い耐久性と適正価格を実現したモデル。

用途
チェンソー用ガイドバー
材質高耐久クロモリ鋼仕様先端スプロケットガイドバー20”、.325”ピッチ、058”(1.5mm)ゲージ、ハスクバーナースモールマウント、オレゴンK095マウント相当。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39195398KH205880R15919526KH205878RKH205880R ガイドバー バローベ 15919526ガイドバーバローベ1本
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-29
用途: ハスクバーナのチェンソーに使用
農・林・水産業

ハスクバーナのスモールマウントという形には適合するようでした。
価格が安いので正直なところ不安はありましたがいざ使用してらみると丈夫そうに思いました。
15インチの物を購入しましたが、形がクラシカルな感じ(装着した状態で上下に幅がある)ように思います。15インチだけがこのような形らしい?
所謂消耗品であるので見た目や重さを気にしない事と、この価格で購入出来る事を鑑みれば非常に満足度の高い品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 39195373
2019-03-02
用途: 部品交換
農・林・水産業

ガイドバーがこのお値段は衝撃
国産のチェーンソーに取り付けた際、テンショナーが利かなかったので穴を3mm程拡張加工した為☆-1

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする