曜日別特売
SL2U-OL45 チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 39195416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL2U-OL45 チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 39195416
SL2U-OL45 チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 39195416

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本適合スチール型式T5-0L注文コード39195416品番SL2U-OL45
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。

適合スチール型式T5-0Lサイズ18インチ(45cm)ピッチ3/8(ピコ)ゲージ050”コマ数91VXL-61E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40226866
2025-04-08
用途: 伐採
中村造園建設業・工事業

ハスクバーナ560XPで使用。
純正品の取り寄せが作業期日に間に合わずこちらの商品を購入。何ら不具合等なく使用できています。スプロケットの回転も非常にスムーズです。

対象商品 : 85393483
2023-02-15
用途: 林業

しっかりした商品で安心感があります!
また利用したいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする