AGR-W4-SV 高級額縁 画廊 Kenko(ケンコートキナー) 39195574

高級額縁 画廊

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズワイド四切
シルバー
内容量1個注文コード39195574品番AGR-W4-SV
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。

サイズワイド四切シルバー質量(g)2020外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)410×516内寸法(縦×横)(mm)(台紙)236×342材質(表面)ガラスアズワン品番64-6436-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする