Kenko(ケンコートキナー)
高級額縁 画廊
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
ワイド四切
六切
四切
ワイド四切
半切
全紙
A4
A3
A3ノビ
色
ホワイト
ブラック
シルバー
ホワイト
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39195583
品番
AGR-W4-WH
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
サイズ
ワイド四切
色
ホワイト
質量(g)
2020
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)410×516
内寸法(縦×横)(mm)
(台紙)236×342
材質(表面)
ガラス
アズワン品番
64-6436-17