呼び径(A)20呼び径(B)3/4接続Rc最高使用圧力(MPa)3.92使用温度範囲(℃)-20~150形状ストレートハンドル形状丸形仕様一般調整用質量(kg)約1.2バルブ型式ねじ込み式ニードルバルブハンドル径(Φmm)68オリフィス径(Φmm)20接続方式ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。ハンドル色メタリックブルー材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SUS304材質(フタ)SUS304材質(ディスク)SUS304(ステライト盛)面間距離L(mm)70管接続部ARc3/4全開高さH(mm)158リフトL1(mm)25Cv値(最大)5バルブ種類ニードルバルブ