ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39198065品番UH-14F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,600

バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
酸素禁油処理品です。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。(UN-116PBについては、この項は該当致しません。)

呼び径(A)25呼び径(B)1接続Rc最高使用圧力(MPa)3.92使用温度範囲(℃)-20~150形状ストレートハンドル形状丸形仕様一般調整用質量(kg)約2.1バルブ型式ねじ込み式ニードルバルブハンドル径(Φmm)88オリフィス径(Φmm)25接続方式ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。ハンドル色メタリックブルー材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SUS304材質(フタ)SUS304材質(ディスク)SUS304(ステライト盛)面間距離L(mm)85管接続部ARc 1全開高さH(mm)198リフトL1(mm)31Cv値(最大)7.9バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする