呼び径(A)25呼び径(B)1接続Rc最高使用圧力(MPa)3.92使用温度範囲(℃)-20~150形状ストレートハンドル形状丸形仕様一般調整用質量(kg)約2.2バルブ型式ねじ込み式プロペラナット付ニードルバルブハンドル径(Φmm)88オリフィス径(Φmm)25接続方式ネジ込み式プロペラナット付使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。ハンドル色メタリックブルー材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SUS304材質(フタ)SUS304材質(ディスク)SUS304(ステライト盛)面間距離L(mm)85管接続部ARc 1全開高さH(mm)228リフトL1(mm)31Cv値(最大)7.9バルブ種類ニードルバルブ