ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

(5件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39198103 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。

先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルトの脱着に 付属品3WAYハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質S2 硬度HRC58〜62
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット.
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39198103 - 11064934 SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 1セット(9本組) 8,898 税込9,788 ナショナルブランドの相当品です
39198103 - 88205162 BLX9MBB ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS 1セット(9本組) 7,098 税込7,808 ナショナルブランドの相当品です
39198103 - 20777724 THBR-9S ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO 1セット 7,298 税込8,028 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
パイプの頭が抜ける

3-WAYの頭が初回使用時に抜けてしまいました。
トルク掛けていたら、怪我していた可能性もあるので、早めに気付けて良かったです。

対象商品:
39198103
2020-07-31
用途:
六角に力をかけたいときに

六角レンチに力をかけたいときにと、パイプのアダプターのみを買おうと思ったが、本品はより強度の高い六角レンチであったので、こちらを購入した。
延長して力をかけてもへこたれず、安心して使える。

対象商品:
39198103
2020-05-04
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

ホルダーとハンドル付き、カラーシールが貼ってあるので一目でサイズがわかるのも良いです。
質感も良く、他社製品と比較して安価ですが、問題なく使用できました。ホルダーがあるので、使用後は元に戻しておくことで、紛失防止にもなります。
ハンドルは固く締め付けられたボルトを外す時や増し締めに重宝してます。

対象商品:
39198103
2019-09-04
用途:
オートバイの手入れ

しっかりしていて使いやすかった、長さも延長できるのでトルクをかけられる

対象商品:
39198103
2020-03-05
用途:
機器のO/H
カネナカ食品工業株式会社 様

ボールポイントでしか回せないボルトは、付属のパイプが非常に役立ちます。5mmのレンチでかなりのトルクをかけてはずしましたが、先端の破損もボルトのなめもなかった。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする