呼び径(A)8呼び径(B)1/4接続Rc最高使用圧力(MPa)9使用温度範囲(℃)-20~150形状ストレートハンドル形状丸形仕様微量調整用質量(kg)約0.4バルブ型式ねじ込み式ロックナット付微量調整バルブハンドル径(Φmm)48オリフィス径(Φmm)3接続方式ネジ込み式ロックナット付使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。寸法B1(mm)11ハンドル色メタリックブルー寸法B(Φmm)22材質(グランドパッキン)PTFE+PFA材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SUSF316面間距離L(mm)48管接続部ARc1/4全開高さH(mm)84リフトL1(mm)5Cv値(最大)0.22バルブ種類ニードルバルブ