ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39198205品番UN-14MA-S-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
酸素禁油処理品です。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。(UN-116PBについては、この項は該当致しません。)

呼び径(A)6呼び径(B)1/8接続Rc最高使用圧力(MPa)3.92使用温度範囲(℃)0~80形状ストレートハンドル形状ローレット式仕様超微量調整用スーパーミニバルブ質量(kg)約0.14バルブ型式ねじ込み式マイクロメーター式開度指示装置付バルブハンドル径(Φmm)10.8オリフィス径(Φmm)-接続方式ネジ込み式マイクロメーター式開度指示装置付使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボディ)SUSF316材質(ボンネット)SUS304面間距離L(mm)46管接続部ARc1/8全開高さH(mm)71リフトL1(mm)8Cv値(最大)0.015パネル取付部H1(mm)31パネル取付部D1(Φmm)12バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする