呼び径(A)8呼び径(B)1/4接続Rc最高使用圧力(MPa)3.92使用温度範囲(℃)0~80形状ストレートハンドル形状ローレット式仕様超微量調整用スーパーミニバルブ質量(kg)約0.13バルブ型式ねじ込み式マイクロメーター式開度指示装置付バルブハンドル径(Φmm)10.8オリフィス径(Φmm)-接続方式ネジ込み式マイクロメーター式開度指示装置付使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボディ)SUSF316材質(ボンネット)SUS304面間距離L(mm)46管接続部ARc1/4全開高さH(mm)71リフトL1(mm)8Cv値(最大)0.03パネル取付部H1(mm)31パネル取付部D1(Φmm)12バルブ種類ニードルバルブ