ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの フラワースタンド
トライポッドスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39198234
品番
63604
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
オシャレなアイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。4号鉢推奨。脚裏ゴム付きなので、床を傷めません。
材質
アイアン
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×45
仕様
脚裏ゴム付
適合鉢
4号