フジキン
黄銅製 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1-1/4
1/4
3/8
1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
32
8
10
15
25
32
40
50
口径(Φmm)
21
5
7.5
9
12.5
16
21
24
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39199465
品番
DBV-12G-R
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
面間距離L(mm)
80
形状
ストレート
質量(kg)
約1.3
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
21
高さH(mm)
66
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
150
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
Cv値
26.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材