曜日別特売

黄銅製 ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
口径(Φmm)32
内容量1個注文コード39199483品番DBV-12I-R
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)50呼び径(B)2面間距離L(mm)102形状ストレート質量(kg)約3.5材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96口径(Φmm)32高さH(mm)75接続Rcハンドル長さ(mm)150使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430Cv値64.5バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする