曜日別特売
ERT-1A アーステスタ テンパール工業 39199675

アーステスタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39199675品番ERT-1A
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×32質量(g)220(リード線、電源コードを除く)付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
注意
※B種接地とD種接地が電気的に接続されている電路では使用できません。B種接地とD種接地が独立して大地に接地されている場合に接地抵抗を表示できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39199675
2015-12-02
用途: 事業登録
本間電気

他店で買うのと同じ商品でしたがfax値引きでかなり安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする