ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
ブルータポット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39200124
品番
63665
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アンティーク調の素材のポットです。シックなイメージで植物をディスプレイできます。底穴有。
材質
アルミニウム
色
シルバー
仕様
底穴有
適合
受皿:63626/63627/64111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×10.5×9.5