GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の プロテクティブスニーカー
安全スニーカー GKS-10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
39200684
品番
GKS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
紐
色
ホワイト
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
規格
JSAA_A種
材質(アッパー)
PU合皮
用途
軽作業
形状
ハイカット
材質(ソール)
PU2層インジェクション(DESMA社製)
特性
耐油、耐摩耗、クッション
靴タイプ
スニーカー