曜日別特売
GKS-10 安全スニーカー GKS-10 GROW KICKS(グローキックス) 39200727

安全スニーカー GKS-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード39200727品番GKS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400

ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。

用途軽作業サイズ(cm)27甲被タイプホワイト材質(先芯)足幅3E規格JSAA_A種材質(アッパー)PU合皮形状ハイカット材質(ソール)PU2層インジェクション(DESMA社製)特性耐油、耐摩耗、クッション靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする