GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26.5
25
25.5
26
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39200779
品番
GKS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。
用途
軽作業
サイズ(cm)
26.5
甲被タイプ
紐
色
ブラック
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
規格
JSAA_A種
材質(アッパー)
PU合皮
形状
ハイカット
材質(ソール)
PU2層インジェクション(DESMA社製)
特性
耐油、耐摩耗、クッション
靴タイプ
スニーカー