曜日別特売
CDM2D40-75SFZ1-A93 エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~) SMC 39200817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式単動押込みポートねじの種類Rc注文コード39200817品番CDM2D40-75SFZ1-A93
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥14,810
販売価格(税別)
13,464

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)75取付支持形式2山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動押込み使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番D-A93ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする