増設用分電盤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39201172 品番 VC3033i
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 横(mm)300 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 相線式単3/単2 特性単2用短絡(切替え)バーにより単3から単2用に変更できます。(出荷時は単3となっています。) 分岐回路数3 予備回路数3 分岐回路(2P1E)3 分岐回路(2P2E)0 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A
注意
※住宅用としてご使用の場合は、別途主幹用として漏電遮断器を設置して下さい。その際、単相3線式の場合は単3中性線欠相保護付漏電遮断器を設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:369
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39201163
2025-11-08
用途:
エアコン専用回路用に主回路を増設。
サービス業

コンパクトなのでに主配電盤から回路取り出し設置場所に悩まずエアコン3回路を増設設置できました。

対象商品:
39201181
2021-10-17
用途:
コンセント増設
山尾通信 様

増設する時に使いました。
200vの増設でも簡単にできるので楽でした。

免許持ってるけど素人でもなんとかなるものです。

2人が参考にしています
対象商品:
39201181
2020-05-20
用途:
増設したいとき
建設業・工事業

盤定格をわかりやすく表記してくださると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39201163
2020-03-07
用途:
納戸用に
製造業

納戸用に引き込んだ100V線ですのでこれを選択。
個別ブレーカーは2個、メインには後で漏電遮断器をつけています。
銅板金でブレーカー3個分の引き回しはあるのですが、(余っていたブレーカーを3個目として取り付けました。)
問題はメインブレーカー側には板金のリップが出ていないこと。おねじが最後です。
で、アース銅板を購入して、4枚重ねで、板金ハサミで形を作ってねじ側はパンチで穴あけ、メインの漏電遮断器はリップで処理をしました。
買った漏電遮断器が穴の寸法と合わなかったので、長手方向にやすりで拡大して使用可能にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39201163
2020-04-13
用途:
分電盤回路増設時
佐々木 電機 様

分電盤の回路増設にきれいに出来るので便利に利用しております。

対象商品:
39201163
2019-12-17
用途:
エアコン回路の増設
建設業・工事業

ケーブル挿入用のノックアウトがあればもっとも便利で良かった。

対象商品:
39201163
2019-05-20
用途:
エアコンの増設用分電盤

メイン盤からこの増設用分電盤に電源を接続し、クーラー専用のブレーカーとして使用しています。主電源は盤内ブスバーが既に配線されていて、入力端子に接続するだけで、とても助かりました。出力側は、各ブレーカーの2次側から取る形で、盤内配線は既に設置済みで、使いやすい分電盤でした。また、増設用にブレーカー1ラインの接続が出来る形になっていますので、予備として使えます。大変満足しました。

対象商品:
39201181
2019-08-06
用途:
エアコン増設により分電盤の増設が必要となった。
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

小型で簡単に取り付けが出来て良かった。2個のスペースにブレーカーを取り付けが出来て良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする