スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2
Panasonic(パナソニック)
税込¥153,780〜
¥139,800〜
コンパクトなのでに主配電盤から回路取り出し設置場所に悩まずエアコン3回路を増設設置できました。
増設する時に使いました。
200vの増設でも簡単にできるので楽でした。
免許持ってるけど素人でもなんとかなるものです。
納戸用に引き込んだ100V線ですのでこれを選択。
個別ブレーカーは2個、メインには後で漏電遮断器をつけています。
銅板金でブレーカー3個分の引き回しはあるのですが、(余っていたブレーカーを3個目として取り付けました。)
問題はメインブレーカー側には板金のリップが出ていないこと。おねじが最後です。
で、アース銅板を購入して、4枚重ねで、板金ハサミで形を作ってねじ側はパンチで穴あけ、メインの漏電遮断器はリップで処理をしました。
買った漏電遮断器が穴の寸法と合わなかったので、長手方向にやすりで拡大して使用可能にしました。
メイン盤からこの増設用分電盤に電源を接続し、クーラー専用のブレーカーとして使用しています。主電源は盤内ブスバーが既に配線されていて、入力端子に接続するだけで、とても助かりました。出力側は、各ブレーカーの2次側から取る形で、盤内配線は既に設置済みで、使いやすい分電盤でした。また、増設用にブレーカー1ラインの接続が出来る形になっていますので、予備として使えます。大変満足しました。
小型で簡単に取り付けが出来て良かった。2個のスペースにブレーカーを取り付けが出来て良かった。