曜日別特売
B-52MEC 32A 電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業 39201197

B-52MEC 32A 電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業 39201197
B-52MEC 32A 電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業 39201197

電気温水器用配線用遮断器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)32
寸法A(mm)105(115)
内容量1個注文コード39201197品番B-52MEC 32A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
極数2Pフレーム50AF定格電流(A)32質量(kg)0.24タイプ電気温水器370Lから460L取替時用寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法B(mm)47寸法C(mm)49JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能アズワン品番65-0287-24素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする